※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット 近接用センサアタッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合センサ
M8用
タイプ
角シャフト用
注文コード
46709433
品番
FSFPAMM08-S2J
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,021
販売価格(税別)
¥
928
バスケットに入れる
この商品は
適合センサ・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド(PA(66N)黒色)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個
タイプ
角シャフト用
適合シャフト
□12
適合センサ
M8用
寸法A(mm)
52
寸法L3(mm)
19
寸法d(Φmm)
8.5
寸法L(mm)
85
寸法L2(mm)
40
寸法B(mm)
12
質量(g)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード