※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 光電用センサアタッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
70
寸法P(mm)
8
注文コード
46709512
品番
FSFPABM03-12J
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法P
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド(PA(66N)黒色)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ12
寸法d(Φmm)
3.5
寸法A(mm)
39
寸法L2(mm)
35
寸法P(mm)
8
寸法L(mm)
70
寸法L3(mm)
16
寸法B(mm)
10
質量(g)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード