※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 光電用センサアタッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
70
寸法P(mm)
12
注文コード
46709564
品番
FSFPABM04-12J
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法P
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド(PA(66N)黒色)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ12
寸法d(Φmm)
4.5
寸法A(mm)
39
寸法L2(mm)
35
寸法P(mm)
12
寸法L(mm)
70
寸法L3(mm)
16
寸法B(mm)
10
質量(g)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード