※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 光電用センサアタッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
85
寸法P(mm)
12
注文コード
46709573
品番
FSFPABM04-S0J
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,021
販売価格(税別)
¥
928
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法P
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド(PA(66N)黒色)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個
タイプ
角シャフト用
適合シャフト
□10
寸法d(Φmm)
4.5
寸法A(mm)
52
寸法L2(mm)
40
寸法P(mm)
12
寸法L(mm)
85
寸法L3(mm)
19
寸法B(mm)
12
質量(g)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード