※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 取付ベースC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46709695
品番
FSFMBC040-10A
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063BE T5)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ10
寸法A(mm)
40
寸法L1(mm)
73
寸法P(mm)
15
寸法L(mm)
80
寸法W(mm)
25
寸法X(mm)
35
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード