※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 取付ベースC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46709731
品番
FSFMBC040-S0A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063BE T5)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本
タイプ
角シャフト用
適合シャフト
□10
寸法A(mm)
40
寸法L1(mm)
73
寸法P(mm)
15
寸法L(mm)
80
寸法W(mm)
25
寸法X(mm)
35
質量(g)
97
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード