※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 取付ベースF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46709896
品番
FSFMBF030-S0A
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063BE T5)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
タイプ
角シャフト用
適合シャフト
□10
寸法A(mm)
30
寸法W(mm)
25
寸法L1(mm)
50
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
12
寸法X(mm)
35
寸法d2(Φmm)
9.5
寸法P(mm)
12
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法B(mm)
5.4
質量(g)
40
寸法M(mm)
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード