※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 取付ベースF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46709923
品番
FSFMBF050-10A
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063BE T5)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ10
寸法A(mm)
50
寸法W(mm)
25
寸法L1(mm)
70
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
12
寸法X(mm)
35
寸法d2(Φmm)
9.5
寸法P(mm)
12
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法B(mm)
5.4
質量(g)
57
寸法M(mm)
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード