FSFMBL070-S2A センサブラケット 取付ベースL 岩田製作所 46710255

※代表画像

FSFMBL070-S2A センサブラケット 取付ベースL 岩田製作所 46710255
FSFMBL070-S2A センサブラケット 取付ベースL 岩田製作所 46710255

センサブラケット 取付ベースL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)90
タイプ角シャフト用
適合シャフト□12
内容量1個注文コード46710255品番FSFMBL070-S2A
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本タイプ角シャフト用適合シャフト□12寸法A(mm)70寸法L1(mm)83質量(g)82寸法L(mm)90寸法X(mm)35取付ピッチ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする