※代表画像

FSFPBR055-S2J センサブラケット 取付ベースR 岩田製作所 46710307 FSFPBR055-S2J センサブラケット 取付ベースR 岩田製作所 46710307

センサブラケット 取付ベースR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46710307 品番 FSFPBR055-S2J
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角ナット(SUSXM7) 1個 材質ポリアミド(PA(66N)黒色) 質量(g)34 タイプ角シャフト用 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シャフト□12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46710273
2024-05-20
用途:
部品の取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする