※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 取付ベースS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46710316
品番
FSFMBS030-08A
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
材質
アルミ(A6063BE T5)
質量(g)
70
タイプ
丸シャフト用
寸法A(mm)
18.5
寸法X(mm)
25
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シャフト
Φ8
CADデータダウンロード