※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 取付ベースS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46710361
品番
FSFMBS035-16A
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
材質
アルミ(A6063BE T5)
質量(g)
72
タイプ
丸シャフト用
寸法A(mm)
22
寸法X(mm)
30
寸法W(mm)
35
寸法P(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シャフト
Φ16
CADデータダウンロード