※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 取付ベースS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46710395
品番
FSFPBS045-10J
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個、ナット挿入治具 1本
材質
ポリアミド(PA(66N)黒色)
質量(g)
40
タイプ
丸シャフト用
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シャフト
Φ10
CADデータダウンロード