※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 取付ベースS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46710404
品番
FSFPBS045-12J
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個、ナット挿入治具 1本
材質
ポリアミド(PA(66N)黒色)
質量(g)
32
タイプ
丸シャフト用
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シャフト
Φ12
CADデータダウンロード