カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ルーノ ハンギングウッド ボタニカル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46710415
品番
H1352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
厚みのあるリアルウッドが香る、ボタニカルな吊り下げ芳香剤。
植物由来成分配合&植物由来の消臭エキスを使用。
香り長持ち約30日。
香り
レモン&ジャスミン
色
ブラウン
取付
吊り下げ
質量(g)
16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
53×42×11