カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ルーノ リキッド ボタニカル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46710433
品番
L821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
爽やかなフルーティ・フローラルがやさしく香る。
天然香料配合&天然由来の消臭エキスを使用。
香り
アップル&ジャスミン
色
ブラウン
取付
置き型
質量(g)
220
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×58×58