カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ルーノ ゲル ボタニカル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46710467
品番
G1612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
爽やかなフルーティ・フローラルがやさしく香る。
天然香料配合&天然由来の消臭エキスを使用。
香り
レモン&ジャスミン
色
ブラウン
取付
置き型
質量(g)
170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
53×61×61