※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 取付ベースT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46710474
品番
FSFMBT030-12A
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
材質
アルミ(A6063BE T5)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ12
寸法A(mm)
30
寸法L1(mm)
43
質量(g)
55
寸法L(mm)
50
寸法X(mm)
35
取付ピッチ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード