※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 取付ベースT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46710675
品番
FSFPBT028-10J
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
材質
ポリアミド(PA(66N)黒色)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ10
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
9
質量(g)
30
寸法L(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード