※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 取付ベースT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46710684
品番
FSFPBT029-12J
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
材質
ポリアミド(PA(66N)黒色)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ12
寸法A(mm)
29
寸法B(mm)
10
質量(g)
35
寸法L(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード