※代表画像

FSSAPNM03-08S センサブラケット 板ナット 岩田製作所 46710711 FSSAPNM03-08S センサブラケット 板ナット 岩田製作所 46710711

センサブラケット 板ナット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)20 寸法P(mm)8 ねじ径M3×0.5 注文コード46710711 品番FSSAPNM03-08S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥350
販売価格(税別)
318
この商品は寸法L・寸法P・ねじ径など5種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) ねじ径M3×0.5 寸法P(mm)8 寸法L(mm)20 寸法H(mm)5.4 寸法t(mm)2 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする