※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 板ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
20
寸法P(mm)
10
ねじ径
M4×0.7
注文コード
46710745
品番
FSSAPNM04-10S
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥350
販売価格(税別)
¥
318
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法P・ねじ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M4×0.7
寸法P(mm)
10
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
6.8
寸法t(mm)
3
質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード