※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46710797
品番
FSFMMP150-S2S
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
目盛仕様
レーザーマーキング
タイプ
目盛付タイプ
寸法D(mm)
□12
公差D(mm)
0/-0.11
寸法L(mm)
150
寸法t(mm)
1
寸法L1(mm)
10
目盛(mm)
0〜130
質量(g)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※目盛は目安としてご使用ください。