※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 目盛付角シャフト(中実シャフト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46710867
品番
FSFMMH100-S0S
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304-D)
目盛仕様
レーザーマーキング
タイプ
目盛付タイプ
寸法D(mm)
□10
公差D(mm)
0/-0.09
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
10
目盛(mm)
0〜80
質量(g)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード