曜日別特売
T385-57A カラーコーン用カバー TRUSCO 46710905

カラーコーン用カバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容足もとにご注意
内容量1枚注文コード46710905品番T385-57A
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。
コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用
文字内容足もとにご注意トラスコ品番161-5506材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57表示両面縦(mm)430横(mm)290
注意
※コーンは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46710878
2024-03-04
用途: 駐車場に使用
風の森接骨院医療・福祉・介護関連業

手軽で安価で便利。見た目も見やすいので良かったです。

対象商品 : 46710887
2023-04-19
用途: 立ち入り禁止コーンの効果アップ

モノタロウのカラーコーンに乗せて使おうと思い購入
ただし上の方がゆるいため、ちょっと残念(立入禁止の「立入」部分のあたりまで幅がゆるい)
使えなくはないのでそのまま使います
規格が違うとは思っていなかったのですが、組み合わせはちょっと注意ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする