カラーコーン用カバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46710914 品番 T385-58A
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。
コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。

文字内容歩行者通路 用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用 トラスコ品番161-5507 材質ノンフタル酸軟質ビニール 寸法(mm)430×290 質量(g)57 表示両面 縦(mm)430 横(mm)290
注意
※コーンは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46710878
2024-03-04
用途:
駐車場に使用
風の森接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

手軽で安価で便利。見た目も見やすいので良かったです。

対象商品:
46710887
2023-04-19
用途:
立ち入り禁止コーンの効果アップ

モノタロウのカラーコーンに乗せて使おうと思い購入
ただし上の方がゆるいため、ちょっと残念(立入禁止の「立入」部分のあたりまで幅がゆるい)
使えなくはないのでそのまま使います

規格が違うとは思っていなかったのですが、組み合わせはちょっと注意ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする