※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46710955
品番
FSFMMP150-08S
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
目盛仕様
レーザーマーキング
タイプ
目盛付タイプ
寸法D(Φmm)
8
公差D(mm)
±0.12
寸法L(mm)
150
寸法t(mm)
1
寸法L1(mm)
10
目盛(mm)
0〜130
質量(g)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード