※代表画像

FSFMMH100-10S センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 46711061 FSFMMH100-10S センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 46711061 FSFMMH100-10S センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 46711061

センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46711061 品番 FSFMMH100-10S
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質ステンレス(SUS304-D) 質量(g)62 タイプ目盛付タイプ 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)10 寸法D(Φmm)10 目盛(mm)0〜80 目盛仕様レーザーマーキング RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※目盛は目安としてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする