※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46711104
品番
FSFMMH300-10S
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304-D)
質量(g)
186
タイプ
目盛付タイプ
寸法L(mm)
300
寸法L1(mm)
10
寸法D(Φmm)
10
目盛(mm)
0〜280
目盛仕様
レーザーマーキング
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※目盛は目安としてご使用ください。