曜日別特売
FSPALH031-22S センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ 岩田製作所 46711122

※代表画像

FSPALH031-22S センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ 岩田製作所 46711122
FSPALH031-22S センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ 岩田製作所 46711122

センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46711122品番FSPALH031-22S
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本材質SUS304質量(g)16寸法L1(mm)34.5寸法t(mm)1.5寸法L2(mm)13.9寸法A1(mm)[1]44.8、[2]31、[3]44、[4]21.5、[5]21.5、[6]21.5適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX寸法A2(mm)[1]13.4、[2]22.5、[3]16.9、[4]13.4、[5]22.5、[6]16.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする