曜日別特売
FSPALH031-32S センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ 岩田製作所 46711147

※代表画像

FSPALH031-32S センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ 岩田製作所 46711147
FSPALH031-32S センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ 岩田製作所 46711147

センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46711147品番FSPALH031-32S
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本材質SUS304質量(g)20寸法L1(mm)34.5寸法t(mm)1.5寸法L2(mm)23.9寸法A1(mm)[1]44.8、[2]31、[3]44、[4]21.5、[5]21.5、[6]21.5適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX寸法A2(mm)[1]23.4、[2]32.5、[3]26.9、[4]23.4、[5]32.5、[6]26.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする