※代表画像

FSPALH036-22S センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ 岩田製作所 46711156 FSPALH036-22S センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ 岩田製作所 46711156

センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46711156 品番FSPALH036-22S
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本 材質SUS304 質量(g)18 寸法L1(mm)39.5 寸法t(mm)1.5 寸法L2(mm)13.9 寸法A1(mm)[1]49.8、[2]36、[3]49、[4]26.5、[5]26.5、[6]26.5 適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX 寸法A2(mm)[1]13.4、[2]22.5、[3]16.9、[4]13.4、[5]22.5、[6]16.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする