寸法A1(mm)[1]44.8、[2]31、[3]44、[4]21.5、[5]21.5、[6]21.5
寸法A2(mm)[1]18.4、[2]27.5、[3]21.9、[4]18.4、[5]27.5、[6]21.9
寸法L1(mm)34.5
寸法L2(mm)20.9
寸法t(mm)1.5
質量(g)18
適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応