※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の フォト・マイクロセンサ
センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)Z型 Vタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46711296
品番
FSPAZV038-35S
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
材質
SUS304
質量(g)
22
寸法L1(mm)
47.5
寸法t(mm)
1.5
寸法L2(mm)
22.4
寸法A1(mm)
[1]51.8、[2]38、[3]51、[4]28.5、[5]28.5、[6]28.5
適合センサ
SUNX:PM、オムロン:EE-SX
寸法A2(mm)
[1]25.9、[2]35、[3]29.4、[4]25.9、[5]35、[6]29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード