大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の ショッピングカート/専用カート
ショッピングカート YT99-C100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46711334
品番
YT99-C100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
従来のカゴ3個乗せカートに比べて、10cm以上カート幅が狭くなり収納スペース削減。
カゴ3個乗せが出来るので、生鮮食品と衣料品・生活用品などを分けて、お買い物が出来ます。
材質
スチール
幅(mm)
ネスティング:130
表面処理
カラーコーティング
キャスター径(Φmm)
100
注意
※公道での使用は出来ません。
※過剰に重い荷物も載せないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300