※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の フォト・マイクロセンサ
センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)ストレート Hタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46711341
品番
FSPASH043-S
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法A(mm)
[1]56.8、[2]43、[3]56、[4]33.5、[5]33.5、[6]33.5
寸法L(mm)
50.5
寸法t(mm)
1.5
質量(g)
18
適合センサ
SUNX:PM、オムロン:EE-SX
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード