※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の フォト・マイクロセンサ
センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)ストレート Vタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46711357
品番
FSPASV033-S
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥592
販売価格(税別)
¥
538
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
材質
SUS304
質量(g)
14
寸法L(mm)
42.5
寸法A(mm)
[1]46.8、[2]33、[3]46、[4]23.5、[5]23.5、[6]23.5
寸法t(mm)
1.5
適合センサ
SUNX:PM、オムロン:EE-SX
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード