※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46711427
品番
FS12LA080-G
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥812
販売価格(税別)
¥
738
バスケットに入れる
材質
SPHC
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
80
寸法t(mm)
4.5
適合センサ
M12
取付ピッチ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード