コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーホルダー
ハードクリヤーホルダー〈モッテ〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
46711499
品番
フ-LMD750LM
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
中仕切りが丈夫なので、大事な書類が折れないようにしっかり保護!外出時のかばんの中でも安心。
書類が落ちにくい脱落防止ストッパー付き。
書類の分類ができる両サイドポケット。
幅(mm)
223
寸法(mm)
312×223×2
サイズ
A4
高さ(mm)
312
仕切り
あり