コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの リングファイル
リングファイル<スリムスタイル>
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B5S
注文コード
46711535
品番
フ-URF431NB
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
寸法(mm)
221×33×267
幅(mm)
221
サイズ
B5S
高さ(mm)
267
背幅(mm)
33