リングファイル<スリムスタイル>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA5S 注文コード46711544 品番フ-URF432NB
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 寸法(mm)187×33×220 幅(mm)187 サイズA5S 高さ(mm)220 背幅(mm)33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46711535
2023-03-03
用途:
書類整理
医療・福祉・介護関連業

B5サイズでリングファイルを探していて見つけました。厚みは訳3cmで220枚も収容できるので良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする