※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)Lスライドタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46711576
品番
FS08LA030-Z
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
適合センサ
M8
材質
SPCC
寸法A(mm)
30
寸法L(mm)
38
寸法t(mm)
2.3
取付ピッチ(mm)
12
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード