※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)Lスライドタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46711725
品番
FS30LA050-S
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
適合センサ
M30
材質
SUS304
寸法A(mm)
50
寸法L(mm)
61
寸法t(mm)
3
取付ピッチ(mm)
40
質量(g)
124
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード