ポスター用スタンド看板マグネジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 規格A2 (フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明 注文コード46712479 品番PSSKMN-A2KW
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は規格・色など40種類から選べます 他の種類を見る

従来品に比べポスター交換を簡単に行う事ができ、約10秒でポスター差し替え+位置決めまで行えます。
パネルフレームが無いおしゃれなデザインでポスターを美しく展示できます。

タイプ片面 用途店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。 適合対応ウエイトアーム:SKW-A 材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付 (フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明 サイズポスター:A2 規格A2 材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) 材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上(シルバー)、磁石/ネオジウム磁石 ポスター寸法(mm)420×594 面板寸法(W×H)(mm)W490×H664
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。※個人宅への配送はできません。
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする