※代表画像

FS05LJ025-S センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所 46712565 FS05LJ025-S センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所 46712565

センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46712565 品番 FS05LJ025-S
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
適合センサM5 材質SUS304 寸法A(mm)25 寸法L(mm)39 取付ピッチ(mm)8 寸法t(mm)1.5 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする