※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46712583
品番
FS05LJ035-S
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
適合センサ
M5
材質
SUS304
寸法A(mm)
35
寸法L(mm)
49
取付ピッチ(mm)
8
寸法t(mm)
1.5
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード