※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46712617
品番
FS08LJ015-Z
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
適合センサ
M8
材質
SPCC
寸法A(mm)
15
寸法L(mm)
33
取付ピッチ(mm)
10
寸法t(mm)
2.3
質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード