※代表画像

FS12LJ040-S センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所 46712696 FS12LJ040-S センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所 46712696

センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46712696 品番 FS12LJ040-S
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
適合センサM12 材質SUS304 寸法A(mm)40 寸法L(mm)61 取付ピッチ(mm)12 寸法t(mm)2.5 質量(g)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする