※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)L型 HDタイプ(高剛性)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46712897
品番
FS08LT030-G
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
適合センサ
M8
材質
SPHC
寸法A(mm)
30
寸法L(mm)
39
寸法t(mm)
4.5
取付ピッチ(mm)
20
質量(g)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード