※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)L型 HDタイプ(高剛性)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46712933
品番
FS12LT040-H
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
適合センサ
M12
材質
SPHC
寸法A(mm)
40
寸法L(mm)
52
寸法t(mm)
6
取付ピッチ(mm)
20
質量(g)
122
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード